KBF-1001000C(BK) 結束バンド 耐候性 ELPA 87194091

結束バンド 耐候性

(33件のレビュー)
取扱い終了
この商品は幅・内容量など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
87194091
品番
KBF-1001000C(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87194091KBF-1001000C(BK)70311212KBF-N1001000(BK)KBF-N1001000(BK) 結束バンド 耐候性 ELPA 70311212結束バンド 耐候性ELPA1パック(1000本)
¥1,233
税込¥1,356
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75058954
2026-06-08
用途: 庭周りのDIYとサンシェード張る時などに使用
教育・研究機関

防犯カメラやセンサーライトの取り付けや固定に使用しています。この性能でこれだけの数が入っていますので心置きなく使用できます。某店舗では売切れが続いていたアイテムでしたが、こちらではこんなに簡単に手に入ったのですね。こらからはこちらの商品に決めました。

2026-05-29
用途: 外で看板やポールを止めるとき
不動産業

非常に丈夫でボロボロになったり切れたりしません。ちょっと長すぎてもったいないと思うことも多いのですが、外での利用はこればかりです。

対象商品 : 75058954
2026-05-19
用途: 型枠作業
嶋谷組 様(建設業・工事業)

使いやすくなっていて、がんじょうで頼りになる商品と思います。

2025-08-29
用途: 固定、纒、縛り、など
運輸・通信業

手持ちの200mmサイズが無くなってきたので
購入しました。このメーカー品は初めてのですが
何の問題もありません。確実に縛れます。

1人が参考にしています
2025-07-10
用途: 日曜大工
農・林・水産業

扱いやすくまた強く感激しているただ冬に強いのか今年試してみる。

対象商品 : 75058875
2026-02-17
用途: 結束
卸売・小売業

何故か安い結束バンド。性能品質は他のものと変わらないと思います。
でもなぜか安い。

対象商品 : 70311343
2025-01-21
用途: 単管に網を固定

ついつい丁度良いサイズにしたくなってしまいますが、余裕のあるサイズにしないと作業性が悪くなります。単管に固定するにはベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 70311553
2024-03-21
用途: トラクターの外径30cm弱の柱にアクリル板を固定する

トラクターの四角金属柱にアクリル板を固定するのに使用しました。しっかり固定することが出来ました。少し使用した後緩み等が無いことが確認出来たら余った部分を切り落とそうと考えています。余分な部分の処理が邪魔になっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
KBF-1001000C(BK) 結束バンド 耐候性 1個 ELPA 【通販モノタロウ】