曜日別特売
ミニ ライト 木目モール ELPA 87195552

木目モール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個規格ミニ注文コード87195552品番ミニ ライト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

ミニ

規格ミニ材質ABS樹脂長さ(m)1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1000×13×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-09
用途: 配線目隠し
その他業種

注文時の写真を見て、発注しましたが 届いた商品の色を見て自分が発注ミスをしたのかと?確認をしました。
商品の写真と、実際のカラーが全然違います。
注文する際の大事なポイントになる色です! もう少し実際のカラーに近い色を掲載して欲しいです。
返品不可となっているので諦めます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする