ELPA
露出コンセント2P20A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87195823
品番
AB-22BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0~2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm
2
・VCT 3.5mm
2
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意