曜日別特売
WBS-T3020B(W) 扉付電源タップ 集中スイッチ付き 3個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ ELPA 87195963

扉付電源タップ 集中スイッチ付き 3個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
内容量1個注文コード87195963品番WBS-T3020B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,356
販売価格(税別)
1,233

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。
ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180度回転プラグ

プラグ形状スイングコンセント個数3電源コード(m)2ホワイト質量(g)280スイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×40定格電流(A)15シャッターほこりシャッター付き定格容量(W)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする