PS-62NH 丸形圧着端子 ELPA 87200723

 

PS-62NH 丸形圧着端子 ELPA 87200723
PS-62NH 丸形圧着端子 ELPA 87200723

丸形圧着端子

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(15個)
寸法d2(Φmm)4.3
適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.65
内容量1袋(15個)注文コード87200723品番PS-62NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

R60-8

種類裸圧着端子全長(mm)16.8端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅質量(g/袋)15寸法d1(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 単線(mm)1.14~1.82適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200872
2024-02-02
用途: 車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品 : 87200565
2023-09-06
用途: 家電修理時
その他業種

家電修理にはじめて使用しました。
圧着におもったより力がいりましたが
うまくできてよかったです。

対象商品 : 87200775
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 87200626
2020-12-14
用途: エンジンスターターの端子
サービス業

安定の品質です。あえていうと、あと少しd1の内径が太ければ、AWG2の電線をガッチリくわえられるけど、それは規格差だから致し方ないですね。

対象商品 : 87200732
2020-03-11
用途: 配電盤接続

電気工事・配電盤接続用に購入しました。
規格どおりの物なので、OKでしたよ。
また、注文予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 87200565
2019-06-07
用途: バッテリーターミナル交換作業時
農・林・水産業

国内一流メーカーの製品が入っていました。
問題なく作業完了しました。
取り付け後一ヶ月経過時点にて何の問題もありません♪

対象商品 : 87200872
2018-07-24
用途: バイクのアーシングに
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

レストアバイクのバッテリーリード、アーシングに使用しました、バイクではあまり出るサイズではないので少ロットなのが助かります。

対象商品 : 87200741
2018-07-25
用途: オートバイの配線増設に
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

あまり多くでるパーツではないので少ロットで助かります。品質も申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする