PS-49MH 差込形接続端子 ELPA 87201247

差込形接続端子

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)幅(mm)6.3全長(mm)24.5注文コード87201247品番PS-49MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

FVDDF1.25-187A-5

種類差込型接続端子全長(mm)24.5端子形状差込形幅(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87201231
2024-03-21
用途: 小型UPSの修理

小型UPSのバッテリー端子接続用に購入。平型端子の5.5sqは、ホームセンターにはなかなか置いてないので、モノタロウさんで取り扱って頂き助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする