NS-WCT38SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266306

NS-WCT38SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266306
NS-WCT38SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266306

やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード87266306品番NS-WCT38SQ-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。

用途
溶接機2次側ホルダーケーブル
長さ(m)10素線径(mm)0.12構成7本素線数68仕上外径(mm)14.3シース色チョコブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする