曜日別特売

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
ボタン数
ボタン文字
ON(黒)
OFF(赤)
ON(黒)、OFF(赤)
FOR(黒)、REV(黒)
FOR(黒)、REV(黒)、STOP(赤)
寸(黒)、ON(黒)、OFF(赤)
内容量1個注文コード87308006品番BSH 223 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。

種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 井戸ポンプの操作スイッチに使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

オンボタンがノンロックの押しボタンが欲しかったので良かったです、ただロック式かノンロック式か分かるといいね

対象商品 : 87307954
2024-08-29
用途: 配線取付時
株式会社エステー工業サービス業

単独の押し釦で保持が無かったので、タイプを変更して使いました。

対象商品 : 06945321
2022-07-20
用途: 社内試験装置用
日本アイキャン株式会社

モータのON/OFF操作の回路も簡単に組めるのが良いです
但し個人的には ON (赤)OFF(黒)が良いです

対象商品 : 06945337
2023-02-11
用途: 制御回路実習教材
人財教育研究所教育・研究機関

機能的にもデザインもよくリーズナブルである。使い勝手が良い。

対象商品 : 06945321
2020-08-07
用途: 破損交換
製造業

既存の切断機の押し釦が破損したため交換しました。全く問題ありません。

対象商品 : 06945321
2020-03-13
用途: 自動車電装関係

シンプルで汎用性が高い商品です。防水性も良好で室外設置も安心です。

対象商品 : 06945337
2019-09-12
用途: 今まで長期に使っていたものと交換

耐久性があり使いやすい。定期交換のため同じものを使いました。

対象商品 : 06945321
2017-05-23
用途: 押しボタンスイッチの交換
イヌイマシナリー

カバーがプラスチック製なのでアースが要らない。外形図・取付寸法図は表記されていましたが、配線詳細も載せて頂いた方が購入しやすいです。
(今回はメーカーホームページで確認してから購入しました)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする