JXDC DINレール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87348396

DINレール

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード87348396品番JXDC
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様JXDシリーズ材質アルミニウム長さ(mm)980高さ(mm)7.5質量(g)175(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)5.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946554
2017-03-22
用途: 制御機器の製作

自分で好きな長さに切って使えます.欲しい長さのものを探すよりもこちらを購入した方がお買い得です.

1が参考にしています
対象商品 : 06946554
2014-03-19
用途: 盤組立

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする