曜日別特売

コンタクタリレー(補助継電器)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87369265品番MUFR10-5 150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型の電磁接触器で、制御回路の補助リレーとして最適です。
全機種とも、35mm幅のIECレールに取付可能です。

種類継電器補助接点5a長さ(mm)67幅(mm)53厚さ(mm)77.5コイル電圧(V)AC100遮断電流(A)33接点数5閉路電流(A)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87369545
2020-07-17
用途: キャンピングカー100V切り替えに利用
製造業

mufr4ー10122が入手出来なかったので
こちらを利用した
少し高くなったが 目的の切り替えが出来た
今回はやらなかったのですが
2回路並列で配線すれば 2倍の電流が流せるかも

対象商品 : 87369177
2019-01-14
用途: 車で使用
製造業

車でインバーターと外部電源の切り替えに使用しました。
発送も早く助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 87369177
2018-12-29
用途: キャンピングカーで使用
製造業

キャンピングカーのAC電源の切り替えで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87369177
2018-07-27
用途: キャンピングカーの100電源

キャンピングカーの100V電源の切替用に使用する予定です。

3が参考にしています
対象商品 : 87369545
2018-04-09
用途: プレス機械の修理に使ってます。
マルテック

現行は富士電機のリレーが付いているのですが、富士電機に同じものが
既に廃版になっており、結線に困っていました。動作の結線場所が違うので、線を引き延ばしてつなぐ必要があったため、困ってました。でもこのリレーは、富士電機の旧型と同じ位置に端子があるため、そのまままつなげます。助かってます。

対象商品 : 87369177
2017-09-25
用途: キャンピングカーの外部電源とインバーターの切り替え
金融・保険業

こちらの商品は自動でインバーターの出力と外部電源の出力とを切り替えてくれるので助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 87369177
2017-09-08
用途: 特殊車両内の電源自動切り替え用(外部AC入力、発電機、DC→ACインバーター)に使用
株式会社バンテック新潟自動車・二輪車・自転車関連業

過去からの実績が有り、トラブルも無く安心して使用可能です。

対象商品 : 87369177
2017-04-22
用途: 外部電源及びインバーターの切り替えリレーとして

取り付けも終わり良好です配線図が専門的に書かれていますのでわかりませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする