PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
操作用押ボタン開閉器(埋込形) PBSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87370254
品番
PBSH221ON110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
埋込形は機器や壁面にスイッチ部分を埋め込んで使用します。
スイッチボックス用は1個用スイッチボックスに取り付けできます。
パネルカットは加工が容易な角穴です。
用途
閉路
種類
埋込形
ボタン数
1
定格使用電流(A)
4、2、1
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC110/AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP30
ボタン文字
ON(黒)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(プレート)
ABS樹脂
質量(kg)
0.06