PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ニッスイ液面リレー 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
概略質量(g)
325
定格電圧(V)
AC250/DC24
注文コード
87394133
品番
TBLP2
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
概略質量・定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水用
材質
ポリカーボネート
使用温度(℃)
-10~+50
概略質量(g)
325
仕様
●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33
種類
液面制御リレー
定格電圧(V)
AC250/DC24
接点構成
1C
定格電流(A)
AC1.5/DC3
耐久性
機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
最小負荷
DC5V 160mA(参考値)
注意
※本体のみです。フロートはついておりません。