TQBB10D 端子台カバー(TQBシリーズ用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87406094

端子台カバー(TQBシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)仕様安全カバー注文コード87406094品番TQBB10D
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様安全カバー質量(g/個)9材質透明ポリカーボネート適合分岐用端子台 TQB 100Dアズワン品番64-1102-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする