種類関連商品色-摘要・速度制御用、2回路制御用です。・2段階に分かれて接点が動作します。・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。タイプ2段式スイッチ(2点タイプ)接点構成2a-2a定格絶縁電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接点方式ツイン接点ランプの種類-接続端子M4ねじ(圧着端子式)定格使用電流(A)AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)定格通電電流(A)5パッキン-耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/440、DC24ユニット取付位置-