小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台ボタン数2種別壁取付形(2点式 ランプ付)注文コード87426105品番VP103 K2AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。

種類ペンダントスイッチボタン数2定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65ボタン文字上/下定格絶縁電圧(V)AC/DC500タイプ壁取付型ブッシング品番VPCAE外形寸法(mm)H152.5×W49×D34.3機能ランプ付き(赤色LED)形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付質量(kg)0.14取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。種別壁取付形(2点式 ランプ付)周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)接点1a×2相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500適合ケーブル外径(Φmm)7.5~10.5付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87426001
2020-11-10
用途: ハイエースリフトスイッチ交換用

福祉用ハイエースリフトの交換用としてこのスイッチに取り換えてみました。純正はコード一体で3万以上しますので、悩んでいたところこちらの商品が適合するとのことで格安にて交換できました。ただホルダーが従来のものに合わないのでそこは別に対応が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 87425931
2019-03-17
用途: ウィンチの交換リモコン
サービス業

ウィンチ・ホイストの交換用のリモコンとして使用。
COBシリーズより軽量・コンパクトなのはいいですね。
コンパクトな分、内部に空間が少ないので、配線に気を使わないとしっかりフタが閉まりません。
ブッシングも短くてしっかりしているのですが、本体への取り付けが難しい・・・。
(溝に入りにくい)
まぁ、その分防水機能が働いていると思うので仕方ないか・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 35058861
2019-01-22
用途: 試作機のSWとして購入
製造業

屋外仕様を考えていたので、組み立て作業で、ケーブルの断面径と部品の穴径が大きく乖離していて手間取ったようです。

1が参考にしています
対象商品 : 35058852
2018-09-05
用途: レーシングカーのトランスポーターのリフトと搭載ウインチのスイッチが古くなったので交換
ベガ・サーキットプランニング建設業・工事業

しっかりしたボディで安心感があります。ただし吊り下げように穴があるのですが、いつも上下逆になる。なれの問題でしょうか。
ケーブル用のガードどちらも、操作ケーブル(0.5Sq-3c)に対して太すぎたので、かなりテープで太く巻く必要がありました。
先端に細い部分があると助かります。

対象商品 : 87425956
2018-08-27
用途: パワーゲートのリモコン交換
株式会社スカイボート

同時購入したカールコードとベストマッチで、うまく交換出来ました。欲を言えば、もう少しマグネットが強力だとさらに良いと思います。

対象商品 : 87425983
2017-08-27
用途: トラックのリフトに
株式会社 カトウ

トラックのリフトのスイッチの交換にしようしてます。純正品製品と同じなので、問題なし安く、完成しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35058861
2016-10-04
用途: パワーゲート 新明和の交換部品

新明和パワーゲートのリモコン 純正品も春日電機使用 問題ないです。
安いです、自分で交換できる方は、安上がり~

2が参考にしています
対象商品 : 35058861
2015-10-02
用途: プレス機の送り操作に使用
有限会社アキラ建設業・工事業

スイッチの感覚はいいと思う。表示のところは任意で変更ができるよう改善してもらいたい(シールをはがすのが大変でした)。
押しボタンの色の変更を簡素化にしてもらいたい(シールを貼って変更をした)。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする