画像準備中

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87426692 品番WPBS221OFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

電磁開閉器

種類埋込形/防雨形 ボタン数1 定格使用電流(A)4、2、1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP64 ボタン文字OFF タイプ一般開路 (ケースなし) 材質(ケース)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87426692 WPBS221OFN 87426367 WBST 221 OF 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87426726
2021-09-22
用途:
ポンプのリモコンスイッチに使用
建設業・工事業

コードを入れるところのパッキン及び締め付けるネジが付いていない。

対象商品:
87426726
2017-10-29
用途:
大型ウィング車の上下スイッチ
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

押しボタンがON・OFFではなく、上・下があれば尚いい。
ボタンの表示が変わるだけでボディーメーカーの専用品になる。
発注してから届くまで1〜2週間はあたりまえ。
モノさんのほうがだんぜん早い。
使えるものは何でも使う。
でないと車を止めてしまうから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする