HBL1620 ハイトブロック ナベヤ 87438784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL1620 ハイトブロック ナベヤ 87438784
HBL1620 ハイトブロック ナベヤ 87438784

ハイトブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87438784品番HBL1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

簡易型の階上用スペーサーエレメントです。

寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)18寸法G(mm)-材質S45C-D質量(g)310表面処理黒染め寸法FΦ18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする