ナベヤ
ハイトブロック
簡易型の階上用スペーサーエレメントです。
材質
S45C-D
表面処理
黒染め
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438714
HBL0815
50
19
16
25
9
7
¥
910
取扱い終了
87438723
HBL0820
50
19
19
25
9
10
¥
940
取扱い終了
87438732
HBL0850
50
19
50
25
9
41
¥
1,150
取扱い終了
87438741
HBL1215
65
25
16
40
14
3
¥
990
取扱い終了
87438757
HBL1220
65
25
19
40
14
6
¥
1,160
取扱い終了
87438766
HBL1250
65
25
50
40
14
37
¥
1,620
取扱い終了
87438775
HBL1615
80
32
16
50
18
-
¥
1,290
取扱い終了
87438784
HBL1620
80
32
19
50
18
-
¥
1,460
取扱い終了
87438793
HBL1650
80
32
50
50
18
33
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください