曜日別特売
PL05R04A 防水型パイロットランプ YEC 87446213

PL05R04A 防水型パイロットランプ YEC 87446213
PL05R04A 防水型パイロットランプ YEC 87446213

防水型パイロットランプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC24
レンズ色
内容量1個注文コード87446213品番PL05R04A
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
レンズ色定格電圧(V)DC24取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 建設機械修理
サービス業

緑色を探していました、モノタロウで見つけ満足です。

対象商品 : 87446231
2023-08-05
用途: 日光に照らされる墓所の表示等
有限会社南信設計

非常に助かります。他の型式のランプだと太陽光に照らされると、点灯しているか判らないがこのランプだと、よく判ります。型式的にはふるいけれども頑張って生産確保をお願いします。

対象商品 : 87446177
2018-06-16
用途: メンテイナンス
医療法人社団 耳順会

昔のサトーパーツのものとほとんど一緒で、交換しても違和感がない。50年間変わらない定番。最近はLEDばかりで、困ることもある。

2が参考にしています
対象商品 : 87446177
2018-04-20
用途: デコトラの架装に
カスタムショップ舞太郎

トラックショップで買うと異常に高いので安くて助かります。

対象商品 : 87446213
2017-08-17
用途: 作業灯取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業灯取付時のスイッイチON時の確認ランプに使うので電球を12・24Vどちらにも取り替えて使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする