HB11 ホーンボタン YEC 87446353

HB11 ホーンボタン YEC 87446353
HB11 ホーンボタン YEC 87446353

ホーンボタン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87446353品番HB11
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ホーンのボタンです。

電流容量
DC12V 5A
DC24V 3A
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87446353
2020-07-29
用途: 自作自転車のホーンのスイッチとして使用

質感がしっかりとしていて、基本構造がシンプルなのできにいりました。

対象商品 : 87446353
2019-10-18
用途: 草刈機の補修部品
農・林・水産業

草刈り機のストップスイッチに使いました タッチは良いネジ穴は拡大したね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする