曜日別特売
BA111-06A 音声合成右左折・バックアラーム YEC 87446511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA111-06A 音声合成右左折・バックアラーム YEC 87446511
BA111-06A 音声合成右左折・バックアラーム YEC 87446511

音声合成右左折・バックアラーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87446511品番BA111-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300
音圧
最大90±5dB,
減音80±5dB
定格電圧(V)DC48定格電流(A)0.4以下発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87446527
2020-07-13
用途: 機械取付
飯田ヂーゼル株式会社

代理注文です。実感はわかりませんが、クレームはないので大丈夫なのだと思います。

対象商品 : 87446527
2019-09-28
用途: 車両への取り付け
株式会社ジオテック

メルセデス・ベンツに取り付けしました。
最近は高齢の方が運転する事が多く少しでも廻りに注意を促したいとの事で取り付けしましたが、右左折及び後退時に程よい音量でアラームが鳴り、ライト点灯時は音量が下がりますので騒音にもならず良いと思います。
アラームを発したくない場合もある為、電源にスイッチを入れてオフにできるようにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする