曜日別特売
D202 しっかり消臭 シート下400 カーメイト 87453125

しっかり消臭 シート下400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400mL)注文コード87453125品番D202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

シートの下からしっかりと消臭
タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭
こぼれにくいゲルタイプ
消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります
ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様

用途車内の置型消臭剤成分粉末炭、ファイバー活性炭、バイオ系消臭剤、ゲル化剤形状ゲル状質量(g)470タイプファイバー活性炭の強力な吸着力にバイオの分解力をプラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする