曜日別特売
DEDE555_L_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEDE555_L_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457327
DEDE555_L_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457327
DEDE555_L_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457327
DEDE555_L_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 Weed 87457327

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード87457327品番DEDE555_L_1P
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。
特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。

用途
機械・部品の取り扱いに。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンゲージ数13機能耐摩耗性、通気性入数(双)1トラスコ品番350-7202厚さ(mm)1.34質量(g)53材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする