曜日別特売
700N-175BG 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢 87533416

700N-175BG 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢 87533416
700N-175BG 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢 87533416
700N-175BG 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢 87533416
700N-175BG 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢 87533416

偏芯強力ニッパ(黒金)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)175
内容量1丁注文コード87533416品番700N-175BG
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。
高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。

用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。寸法(mm)175仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能全長(mm)175質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87533416
2024-01-19
用途: 通信配線
建設業・工事業

安定につかいやすいです。
200もいいですが、175の方がバネがない分使いやすいかも?好みがありますが、、

対象商品 : 87533425
2023-01-15
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

電気工事などで使用していますよく切れる力もあまりいらなくて良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする