曜日別特売
MPK-720-W-SS 軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル TRUSCO 87878253

MPK-720-W-SS 軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル TRUSCO 87878253
MPK-720-W-SS 軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル TRUSCO 87878253
MPK-720-W-SS 軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル TRUSCO 87878253

軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード87878253品番MPK-720-W-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,610

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
軽量で丈夫なプロツール台車です。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)780×490床面高さ(mm)162質量(kg)9.3ホワイト仕様滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個トラスコ品番454-8329車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在車、固定車各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、積み重ね可、省音、スベリ止めゴム付適合ストッパーMPK-700FB騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから

商品説明動画

樹脂台車の決定版!トラスコのカルティオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605774
2022-11-25
用途: 商品の納品時に
株式会社エフエム愛媛サービス業

軽く動いて静かで、しかもブレーキ付きなので、お客様の納品時に重宝しています。
ブレーキ付きの為少しだけ重いのですが、商品と陳列棚を守るためには必須です。
これ以上の台車は今のところ考えられません。

対象商品 : 89605774
2020-09-11
用途: 倉庫内の材料運搬

耐200㎏なので重い荷物でも車輪が、軽快に動いて使いやすい。本体が、軽くて持ち運びしやすい、折りたたんで運ぶ際には、取っ手が本体にカチッとかるくはまり固定され さらに持ち運びの際に手を入れる穴がありとても親切な、台車です。

対象商品 : 89605774
2020-11-04
用途: 25kg商品をトラックから納品場所までの運搬時
運輸・通信業

・安定してる。
・使い易い。
・ストッパーがあると楽。
・軽い。

対象商品 : 89605774
2020-05-22
用途: 食品箱をトラックから納品場所までの運搬時
直販配送株式会社運輸・通信業

丈夫、静音 女性ドライバーからは扱いが特に軽いと評判

対象商品 : 89605774
2020-01-26
用途: 道具、材料運搬

ワンタッチストッパーが使いやすい。車輪の騒音もなく、使いやすい。

対象商品 : 87878253
2019-09-20
用途: 出張作業時車載して使用
コーンズテクノロジー株式会社

出張作業時に車に積んで使用、200Kgの耐荷重が在るのに、結構軽く、キャスターの動きも良く使いやすいです、目立つ白色がいいですね、余りにもキャスターの動きが良いので少しの傾斜でも動いてしましますので、ストッパー付きにしました。価格が高いのが-星一つです

対象商品 : 87878253
2019-05-29
用途: 配達
運輸・通信業

軽くて丈夫そしてストッパー付きなので自走による事故を防止できる。

1が参考にしています
対象商品 : 89605774
2018-06-14
用途: 車からの荷降ろし時
運輸・通信業

リピーターです。軽いのに重たい荷物を載せても安定感があり、小回りもききます。このシリーズのストッパーなしの商品に、商品名をストッパーなしと大きく表示してください。付いてるものだと思って購入したら付いてませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする