HP-SB20276SR 18P×28AWG 黒 電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 87879793

電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対数(P)18
内容量1本注文コード87879793品番HP-SB20276SR 18P×28AWG 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
RS232対応ケーブル
圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。

種類FA用ケーブル対数(P)18導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース外径(Φmm)7.2シース厚(mm)0.9概算質量(kg/km)85許容電流(A)0.6絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする