太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
対数(P)
25
2
3
5
7
10
14
18
20
25
34
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87879811
品番
HP-SB20276SR 25P×28AWG 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
RS232対応ケーブル
圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類
FA用ケーブル
対数(P)
25
導体外径(Φmm)
0.38
全長(m)
100
色
黒
シース外径(Φmm)
8.1
シース厚(mm)
0.9
概算質量(kg/km)
105
許容電流(A)
0.5
絶縁体外径(mm)
0.58
絶縁体厚さ(mm)
0.1
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
適合規格
UL 758
導体
UL 758
AWG
28
導体公称断面積(mm
2
)
0.08
導体構成(本/mm)
7/0.127
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
211
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10
燃焼性
VW-1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表