曜日別特売
VUS21A-F LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884167

 

VUS21A-F LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884167
VUS21A-F LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884167
VUS21A-F LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884167

LED表示付圧力センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下注文コード87884167品番VUS21A-F
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
アナログ出力
出力電圧:1~5V
ゼロ点電圧:1±0.1V
スパン電圧:4±0.1V
出力電流:1mA以下(負荷抵抗:5kΩ以下)
LIN/HYS:±0.5%F.S. max.
機能
1. MODE切換スイッチ(ME or SW)
2. SW設定トリマ(2/3回転トリマ)
3. HYS設定トリマ(設定値の約0~15%)
保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit動作表示設定圧力以上にて赤色LED点灯検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)真空スイッチアナログ出力付応差可変(設定値の約0~15%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下点数圧力設定/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする