曜日別特売

エアピンセット(バルブ無し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド寸法(mm)6材質(パッド)シリコーンゴム注文コード87887825品番VTA-W-6RS
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気パッド寸法(mm)6外観ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ無し吸込流量(L/min)2材質(パッド)シリコーンゴムパッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする