SEU11-4UA 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890652

 

SEU11-4UA 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890652
SEU11-4UA 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890652

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズΦ4注文コード87890652品番SEU11-4UA
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
サイズΦ4保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ材質(金属フード)/処理標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする