動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
サイズΦ4保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)-100~300出力形態連成圧タイプ アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)600表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)