曜日別特売
VUS11-6UA-S3 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87890923

 

VUS11-6UA-S3 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87890923
VUS11-6UA-S3 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87890923

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個サイズΦ6注文コード87890923品番VUS11-6UA-S3
参考基準価格(税別)¥11,616販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
サイズΦ6保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)-100~0出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87890774
2018-11-24
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なんでも揃うモノタロウ。ほしいものがあって助かります。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする