曜日別特売
SEU11-01S-S3 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890984

 

SEU11-01S-S3 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890984
SEU11-01S-S3 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 87890984

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズR1/8注文コード87890984品番SEU11-01S-S3
参考基準価格(税別)¥11,088販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力
圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/0~1MPa
使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ供給電源DC10.8~30V (リップル含)消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧(MPa)200保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)保護構造IEC規格 IP40相当機種負圧用圧力センサ表示部圧力表示無しサイズR1/8出力形態NPNオープンコレクタ出力材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする