動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/0~1MPa
使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ供給電源DC10.8~30V (リップル含)消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧(MPa)200保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)保護構造IEC規格 IP40相当機種負圧用圧力センサ表示部圧力表示無しサイズΦ4出力形態NPNオープンコレクタ出力RoHS指令(10物質対応)対応