曜日別特売
VUS11-01SR 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87891106

 

VUS11-01SR 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87891106
VUS11-01SR 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87891106

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズR1/8出力形態連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力注文コード87891106品番VUS11-01SR
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力
圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/-100~300kPa
サイズR1/8保護構造IEC規格 IP40相当出力形態連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ耐圧力(kPa)600使用圧力範囲(kPa)-100~300RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする