動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/-100~300kPa
サイズΦ4保護構造IEC規格 IP40相当出力形態連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ耐圧力(kPa)600材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様使用圧力範囲(kPa)-100~300RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)