PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
12
12
14
16
18
20
22
24
27
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
87894511
品番
NSP12
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
隔壁タイプ用皿バネ座金
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シールテープ無し
タイプ
耐腐蝕用タイプ
質量(g)
1
寸法d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった