NSP27 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 87894581

 

NSP27 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 87894581
NSP27 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 87894581
NSP27 SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 87894581

SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)27
内容量1袋(2個)注文コード87894581品番NSP27
参考基準価格(税別)¥308販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
形状隔壁タイプ用皿バネ座金使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプ耐腐蝕用タイプ質量(g)3寸法d(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする