NSC0860-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894834

 

NSC0860-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894834
NSC0860-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894834
NSC0860-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894834

SUS316締付継手ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4注文コード87894834品番NSC0860-02-TP
参考基準価格(税別)¥1,716販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)30.5寸法C(mm)7寸法E1(mm)24.5寸法E2(mm)13.5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)14形状ストレートチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質SUS316質量(g)25タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)17オリフィス径(Φmm)5チューブ内径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ巻き仕様RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263452
2022-09-21
用途: 特注製品の製作時
C・S・K

純水系や有機溶剤系の特注洗浄装置のエアー抜き配管等で使用しています。
永年、使用していますが問題等は有りません。

対象商品 : 10263452
2022-10-13
用途: 排気臭気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 10263416
2015-04-14
用途: 自動車のリフティング機能

1.4MPaで使用するのでワンタッチより安心感がある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする