NSC1075-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894956

※サンプル画像(画像はNSC0860-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC1075-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894956
NSC1075-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894956
NSC1075-02-TP SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 87894956

SUS316締付継手ストレートNSC1075-02-TP

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はチューブ外径・接続ねじ・トラスコ品番など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
87894956
品番
NSC1075-02-TP
参考基準価格(税別)¥2,398販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
33.5
寸法C(mm)
9
寸法E1(mm)
27.5
寸法E2(mm)
16.5
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
17
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
材質
SUS316
形状
ストレート
質量(g)
39
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
20
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
オリフィス径(Φmm)
6
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
包装形態
クリーンルーム包装
チューブ内径(Φmm)
7.5
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シールテープ巻き仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
脚部伸縮ピッチ(mm)
耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35316111
2026-03-21
用途: エア配管
製造業

スムーズに作業出来ましたリピート確定です。さすがメーカー物です。

対象商品 : 10263452
2022-09-21
用途: 特注製品の製作時
C・S・K 様

純水系や有機溶剤系の特注洗浄装置のエアー抜き配管等で使用しています。
永年、使用していますが問題等は有りません。

対象商品 : 10263452
2022-10-13
用途: 排気臭気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 10263416
2015-04-14
用途: 自動車のリフティング機能

1.4MPaで使用するのでワンタッチより安心感がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする