- 用途
- ねじとチューブの接続
- 寸法A(mm)
- 12
- 寸法B(mm)
- 34.5
- 寸法C(mm)
- 9
- 寸法E1(mm)
- 28.2
- 寸法E2(mm)
- 16.5
- 対辺H1(mm)
- 17
- 対辺H2(mm)
- 17
- チューブ外径(Φmm)
- 10
- 接続ねじ
- 3/8
- 材質
- SUS316
- 形状
- ストレート
- 質量(g)
- 44
- タイプ
- 耐腐蝕用タイプ
- 使用温度範囲(℃)
- チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
- 有効断面積(mm2)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- チューブの最高使用圧力に準じます。
- オリフィス径(Φmm)
- 6
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など(条件有)
- 包装形態
- クリーンルーム包装
- チューブ内径(Φmm)
- 7.5
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- シールの有無
- シールテープ巻き仕様
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続ねじ種類
- R
- 脚部伸縮ピッチ(mm)
- 耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)