用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)9.53チューブ内径(Φmm)6.99最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)83寸法A(mm)11寸法B(mm)44寸法C(mm)9寸法E1(mm)16.5寸法E2(mm)14.5寸法E3(mm)4接続ねじ1/4対辺H1(mm)17対辺H2(mm)22シールの有無シールテープ無し対辺H3(mm)22