NSU0420 SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896006

 

NSU0420 SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896006
NSU0420 SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896006

SUS316締付継手 ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
チューブ内径(Φmm)2
内容量1個注文コード87896006品番NSU0420
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)チューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)2材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.3タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)0.8質量(g)17寸法B(mm)29寸法C(mm)5.5寸法E(mm)11.5対辺H1(mm)10対辺H2(mm)10シールの有無シールテープ無し包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする