PISCO(ピスコ)
スピードコントローラPP エルボ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
12
適合ねじ
R1/2
制御方法
メータアウト制御
注文コード
87898334
品番
PJSC12-04A
参考基準価格(税別)
¥6,105
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・適合ねじ・制御方法
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
12
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
仕様
標準仕様
材質
EPDM
シール
シーロック、シールテープ無し
使用温度範囲(℃)
0~80
適合ねじ
R1/2
包装形態
通常
制御方法
メータアウト制御
ロックナット
シルバー
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ100
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった