PJSC8-01A-F スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 87898797

 

PJSC8-01A-F スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 87898797
PJSC8-01A-F スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 87898797

スピードコントローラPP エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)8適合ねじR1/8制御方法メータアウト制御注文コード87898797品番PJSC8-01A-F
参考基準価格(税別)¥4,235販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様材質FKMシールシーロック、シールテープ無し使用温度範囲(℃)0~80適合ねじR1/8包装形態通常制御方法メータアウト制御ロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ32

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする