PJSC12-04A-C スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87900382

 

PJSC12-04A-C スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87900382
PJSC12-04A-C スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87900382

スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)12適合ねじR1/2制御方法メータアウト制御注文コード87900382品番PJSC12-04A-C
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9材質EPDMシールシーロック、シールテープ無し適合ねじR1/2制御方法メータアウト制御仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ100

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする