※サンプル画像(画像はPJSC12-04Bとなります。実際の製品にはシーロック加工が施されています。)
PISCO(ピスコ)
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
12
適合ねじ
R1/2
制御方法
メータイン制御
注文コード
87900452
品番
PJSC12-04B-S-C
参考基準価格(税別)
¥6,193
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・適合ねじ・制御方法
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
12
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
材質
EPDM
シール
シーロック付き
適合ねじ
R1/2
制御方法
メータイン制御
仕様
標準仕様
使用温度範囲(℃)
0~80
包装形態
クリーンルーム
ロックナット
シルバー
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ100
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった