PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87901746
品番
PJSU6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,030
この商品は
適合チューブ外径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質
NBR
形状
ユニオンストレートタイプ
使用温度範囲(℃)
0~80
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1~0.9MPa
適合チューブ外径D(Φmm)
6
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ32
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった