PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87901825
品番
PJSU12NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,540
この商品は
適合チューブ外径
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンストレートタイプ
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
0〜80
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1〜0.9MPa
適合チューブ外径D(Φmm)
12
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ100
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった