材質ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)13.2寸法B(mm)55.5(max)、47.3(min)寸法C(mm)18.1寸法E(mm)28.9寸法L1(mm)49.1(max)、40.9(min)寸法L2(mm)15.4寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)22寸法X(Φmm)13.8対辺H(mm)19使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)7.94ねじの種類R管接続口径R3/8使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)71使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100